Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASB-40-1/4-PUR-B Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VASB-40-1/4-PUR-B Vakuumsauger
Bild für VASB-40-1/4-PUR-B Vakuumsauger
Herstellerlogo für VASB-40-1/4-PUR-B Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327460
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1395691
EAN/GTIN:
     4052568062019
Datenblatt DE für VASB-40-1/4-PUR-B Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger VASB-40-1/4-PUR-B Höhenausgleich Sauger=13,7 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=11,11 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=34,4 mm
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
blau
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
VASB
Vakuumanschluss:
G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen:
Zink-Druckguss
Werkstoff Sauger:
PUR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 16,68*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 12,32*
€ 16,69*
53 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 13,01*
€ 17,16*
€ 8,95*
ab € 15,05*
€ 20,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,68*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.