Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Saugnapf, Festo Serie VASB, Ø 40mm, Haltekraft 56N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022893
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VASB-40-1/4-NBR
EAN/GTIN:
     4052568023263
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 40mm
Pad-Material = NBR
Serie = VASB
Haltekraft = 56N

Der Festo Saugnapf VASB-40-1/4-NBR mit Dichtring OL. Er hat eine Nenngröße von 4 mm und einen Saugnapfdurchmesser von 40 mm.Effektiver Saugdurchmesser: 32 mm Position der Verbindung Top Saugerform rund Balg 1,5 konv
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
40mm
Pad-Material:
NBR
Serie:
VASB
Haltekraft:
56N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger nbr, 2022893, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VASB4014NBR, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,47*
€ 20,27*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,43*
€ 20,68*
3 Tage
234
€ 8,90*
ab € 16,30*
€ 21,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,93*
€ 25,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,20*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.