Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASB-40-1/4-NBR Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568023263
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     35413
EAN/GTIN:
     4052568023263
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger VASB-40-1/4-NBR mit Dichtring OL. Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Wirksamer Saugdurchmesser=32 mm, Anschlusslage=oben, Saugerform=rund Faltenbalg 1,5-fach
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VASB
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Symbol:
00991485
Werkstoff Einschraubzapfen:
Zink-Druckguss
Vakuumanschluss:
G1/4
Anschlusslage:
oben
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
60 +/- 5
Saugerdurchmesser:
|MM
Wirksamer Saugdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Abreißkraft bei 70 % Vakuum:
|N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Befestigungsgewinde:
G1/4
Saugerbefestigung:
G 1/4
Werkstoff Sauger:
NBR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,47*
€ 20,27*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,43*
€ 20,68*
3 Tage
234
€ 8,90*
ab € 16,30*
€ 21,14*
€ 8,95*
ab € 18,93*
€ 25,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,20*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.