Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Saugnapf, Festo Serie ESS ESS ESS, Ø 30mm, Haltekraft 40.8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022896
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESS-30-SN
EAN/GTIN:
     4052568042141
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 30mm
Pad-Material = NBR
Anschlusstyp = M6
Serie = ESS ESS ESS
Haltekraft = 40.8N
Material = NBR

Der Festo Saugnapf ESS-30-SN ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 110 mm und eine Nenngröße von 3 mm.Saugnapfdurchmesser: 30 mm Saugnapfvolumen: 0,867 cm3 Position der Verbindung Top
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
30mm
Pad-Material:
NBR
Anschlusstyp:
M6
Serie:
ESS ESS ESS
Haltekraft:
40.8N
Material:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, nbr sauggreifer, 2022896, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS30SN, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 8,90*
ab € 6,06*
€ 8,33*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 8,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,92*
€ 11,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 9,53*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.