Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS-30-SN Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESS-30-SN Vakuumsauger
Bild für ESS-30-SN Vakuumsauger
Herstellerlogo für ESS-30-SN Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327316
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189299
EAN/GTIN:
     4052568042141
Datenblatt DE für ESS-30-SN Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger ESS-30-SN leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=110 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=30 mm, Sauger-Volumen=0,867 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESS
Vakuumanschluss:
M6
Werkstoff Einschraubzapfen:
Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoff Sauger:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
€ 8,90*
ab € 6,04*
€ 8,28*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,22*
€ 8,72*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,07*
€ 8,95*
ab € 7,96*
€ 11,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 9,48*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.