Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatik-Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023188
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MN1H-2-1/2-MS
EAN/GTIN:
     4052568129248
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Festo 2-Port-Magnetventil, Öffner, G 1/2, 24 V, 110 V, 230 V - MN1H-2-1/2-MS Wenn Sie den Durchfluss gefilterter Luft durch ein pneumatisches System regeln müssen, wählen Sie dieses Magnetventil mit 2 Anschlüssen von Festo. Es handelt sich um ein ″normalerweise geschlossenes″ Ventil, das bedeutet, dass der Luftstrom blockiert wird, bis Sie einen elektrischen Strom anwenden. Sie können sowohl Gleichstrom (24 V) als auch Wechselstrom (110/230 V) verwenden, was dies zu einer flexiblen Wahl für eine Vielzahl von Einstellungen macht. Das Ventil verfügt über eine einstellbare Schließdämpfung, um die Dichtheit der Dichtung zu regulieren. Messinggehäuse und Schrauben aus hochlegiertem Edelstahl bedeuten, dass dieses Produkt für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet ist. Mit einer hohen Standard-Nenndurchflussrate von 30,500 l/min kann er großen Systemen standhalten.• G1/2-Anschlussgewindegröße • 2/2-Ventil • Zwei Anschlüsse • Maximale Schließzeit von 100 ms • Maximale Öffnungszeit von 30 ms • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +60 °C. • Maximaler Betriebsdruck von 10 bar • Vorsteuerung • Durchmesser der Öffnung: 13 mm Bereichsinformationen • Die Magnetventilserie MN1H von Festo verfügt sowohl über Einzelmagnet- als auch 2/2-Wege-Ventile • Gewinde vom Typ G für Kompatibilität mit Industriestandard-Komponenten • erhältlich in sechs Anschlussgrößen, von G 1/4 bis G 1-1/2Das Festo Magnetventil MN1H-2-1/2-MS mit manueller Umgehung, ohne Coil oder Buchse. Coil und Buchse für Magnetspule sollten separat bestellt werden.Designstruktur Membranventil Art der Betätigung elektrisch Dichtungsprinzip weich Montageposition beliebig Montagetyp Leitungsinstallation
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 2/2 wegeventil 3/8" 24v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2023188, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, MN1H212MS, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 5,90*
ab € 99,76*
€ 121,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 175,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 180,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,73*
€ 213,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 196,95*
€ 232,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.