Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MN1H-2-1/2-MS Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MN1H-2-1/2-MS Magnetventil
Bild für MN1H-2-1/2-MS Magnetventil
Herstellerlogo für MN1H-2-1/2-MS Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-F161728
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161728
EAN/GTIN:
     4052568129248
Datenblatt DE für MN1H-2-1/2-MS Magnetventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil MN1H-2-1/2-MS mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Konstruktiver Aufbau=Membranventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbaungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Anschluss Armatur:
G1/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Membranventil
Medium:
gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schutzart:
mit Steckdose
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991399
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 5,90*
ab € 99,76*
€ 121,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 175,95*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 180,47*
Frei Haus
ab € 175,73*
€ 213,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 196,95*
€ 232,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.