Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Kunststoff, Manuell für Kunststoff, PVC, 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023291
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ZR
EAN/GTIN:
     4052568153410
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider festo
rohrabschneider
Schneidkapazität = 28 mm
Geeignet für = Kunststoff, PVC
Gehäusematerial = Kunststoff
Schneider-Typ = Manuell

Der Festo Rohrschneider ZR hat eine Behältergröße von 1.Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
28 mm
Geeignet für:
Kunststoff, PVC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schneider-Typ:
Manuell
Weitere Suchbegriffe: 2023291, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Festo, ZR, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,42*
€ 98,88*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 80,24*
€ 101,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,77*
€ 104,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 117,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 109,31*
€ 135,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.