Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo B Verschlussstopfen 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023293
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     B-M3-S9
EAN/GTIN:
     4052568022884
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Zubehörtyp = Verschlussstopfen
Rohrgröße = 10mm
Gewindeanschluss - Gewindegröße = 3mm
Serie = B

Der Festo Blindstopfen B-M3-S9 gemäß DIN 908, mit Dichtring. Er hat die Behältergröße 10.Nominelles Anzugsmoment: 0,48 Nm Toleranz für nominelles Anzugsmoment: ±55 % Produktgewicht: 1 g. Montageart (* Außensechskant A/F 4,5, * Schlitz 0,8 mm)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verschlussstopfen
Rohrgröße:
10mm
Gewindeanschluss - Gewindegröße:
3mm
Serie:
B
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, 2023293, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Festo, BM3S9, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
533
10
€ 8,90*
ab € 1,20*
€ 1,64*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 1,90*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,53*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,779*
€ 3,734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,734*
€ 4,44346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,684*
€ 4,38396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,524*
€ 4,19356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,259*
€ 3,87821
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,779*
€ 3,30701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.