Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M3-S9 B-M3-S9 (30979) Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013834
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30979
EAN/GTIN:
     4052568022884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
B-M3-S9 B-M3-S9 (30979) Blindstopfen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
10
Nenn-Anziehdrehmoment:
0,48 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 55 %
Produktgewicht:
1 G | 0,0006 KG
Befestigungsart:
Außensechskant SW4,5, Schlitz 0,8 mm
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff O-Ring:
NBR, Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
533
10
€ 8,90*
ab € 1,20*
€ 1,65*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 1,89*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,73*
€ 2,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,51*
10
€ 8,95*
ab € 2,789*
€ 3,714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.