Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M3-S9 Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568022884
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30979
EAN/GTIN:
     4052568022884
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Blindstopfen B-M3-S9 Außengewinde M3; Stahl; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
B
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M3
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 55 %
Befestigungsart:
Außensechskant SW4,5 | Schlitz 0,8 mm
Werkstoff Blindstopfen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff O-Ring:
Edelstahl | NBR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
533
10
€ 8,90*
ab € 1,20*
€ 1,64*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 1,90*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,53*
10
€ 8,95*
ab € 2,779*
€ 3,734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.