| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023552 Herst.-Nr.: HAB-3/8 EAN/GTIN: 4052568075897 |
| |
|
| | |
| Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Ausgangsanschluss-Typ = Mit Gewinde Serie = B Betriebsdruckbereich = 10bar
Die manuelle Umgehung der Festo A-Serie hat eine Funktion des Auslasskomponentenventils mit pneumatischem Anschluss von G 3/8. Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar.Montageart - mit Gewinde Nenngröße: 11 mm Nenndurchflussmenge - 165 l/min Weitere Informationen: | | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Ausgangsanschluss-Typ: | Mit Gewinde | Serie: | B | Betriebsdruckbereich: | 10bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 10 bar, 2023552, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Festo, HAB38, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,30* | € 18,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,45* | € 19,89* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,83* | € 20,79* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,26* | € 21,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,81* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|