Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAB-3/8 Handhilfsbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568075897
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184587
EAN/GTIN:
     4052568075897
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Handhilfsbetätigung HAB-3/8 für Abluft. Nennweite=11 mm, Einbaulage=beliebig, Ventilfunktion=Entlüftungselement, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Normalnenndurchfluss Entlüftung=165 l/min
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
HAB
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Entlüftungselement
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsdruck:
;; BAR
Normalnenndurchfluss Entlüftung 6->5 bar:
|L2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,30*
€ 18,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,45*
€ 19,89*
1
€ 8,95*
ab € 14,83*
€ 20,79*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,26*
€ 21,24*
3 Tage
43
1
€ 8,90*
ab € 15,81*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.