Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAB-3/8 HAB-3/8 (184587) Handhilfsbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012148
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184587
EAN/GTIN:
     4052568075897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
HAB-3/8 HAB-3/8 (184587) Handhilfsbetätigung
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Befestigungsart:
einschraubbar
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Nennweite:
11,0 MM
Ventilfunktion:
Entlüftungselement
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Normalnenndurchfluss Entlüftung:
165 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Produktgewicht:
0,017 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,83*
€ 18,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 19,15*
1
€ 8,95*
ab € 14,85*
€ 20,70*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,29*
€ 21,13*
Lager 955
32
1
€ 8,90*
ab € 15,88*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.