Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRAL 50 Stk Müllsäcke, Polyethylen, Schwarz, 50L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0012072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kapazität = 50L
Farbe = Schwarz
Dicke = 14µm
Anzahl = 50
Material = Polyethylen

Rollen mit 50 Beuteln Contance: 50 Liter Material: PEHD Farbe: Schwarz Dicke: 14 μm Breite: 680 mm Höhe: 750 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
50L
Farbe:
Schwarz
Dicke:
14µm
Anzahl:
50
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel schwarz 50l, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, 2025914, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, NEUTRAL, 0012072, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.