Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRAL 200 Stk Müllsäcke, Polyethylen, Schwarz, 110L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kapazität = 110L
Farbe = Schwarz
Dicke = 14 μ
Anzahl = 200
Material = Polyethylen

Die Neutral 4 Rollen mit je 50 Beuteln haben jeweils 50 Liter Inhalt. Das Material ist PEHD und seine Farbe ist schwarz.Dicke: Μ 14 Breite: 680 mm Höhe: 750 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
110L
Farbe:
Schwarz
Dicke:
14 μ
Anzahl:
200
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel schwarz, abfallsack, 2025915, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, NEUTRAL, 03287, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.