Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VPP Pneumatikregler G1/8 800l/min 0.06bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030507
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T
EAN/GTIN:
     4052568215507
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 6bar
Ausgangsdruck min. = 0.06bar
Eingangsdruck max. = 8bar
Serie = VPP
Durchflussmenge typ. = 800l/min
Modellnummer = 567540

Der Festo VPP Proportionaldruckregler ist ein 3-Wege-Ventilfunktionsregler mit G 1/8-Anschlussanschluss. Er verfügt über eine vorgesteuerte Membranreglerstruktur mit elektrischer Betätigung.Druckbeaufschlagung - 5 mm Nenndurchmesser, Auslass - 2,5 mm Montageposition - beliebig (vorzugsweise aufrecht)
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
6bar
Ausgangsdruck min.:
0.06bar
Eingangsdruck max.:
8bar
Serie:
VPP
Durchflussmenge typ.:
800l/min
Modellnummer:
567540
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, festo proportionaldruckregler, proportional druckregler, druckluftregler g1/8, 2030507, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, VPPE31186420E1T, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,74*
€ 361,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,64*
€ 389,38*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 360,16*
€ 408,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 419,21*
€ 489,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,44*
€ 582,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,03*
€ 521,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.