| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70322644 Herst.-Nr.: 567540 EAN/GTIN: 4052568215507 |
| | |
|
| | |
| Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T Nennweite Belüftung=5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend) Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | 3-stellig | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | vorzugsweise stehend | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | 5-polig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | KC-Zeichen: | KC-EMV | Konstruktiver Aufbau: | vorgesteuertes Membranregelventil | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | für alle elektrischen Anschlüsse | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Restwelligkeit: | 10 % | Rückstellart: | mechanische Feder | Schaltausgang: | PNP | Schutzart: | IP65 | Sicherheitshinweis: | Sicherheitsstellung VPPE: Bei Versorgungskabelbruch bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten. | Signalbereich Analoger Ausgang: | 4 - 20 mA | Signalbereich Analoger Eingang: | 4 - 20 mA | Steuerart: | vorgesteuert | Symbol: | 00995303 | Typ-Kurzzeichen: | VPPE | Ventilfunktion: | 3-Wege-Proportional-Druckregelventil | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Werkstoff Gehäuse: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulassung: | c UL us - Listed (OL) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,74* | € 361,32* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,64* | € 389,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 360,16* | € 408,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,21* | € 489,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|