| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030633 Herst.-Nr.: LF-1/8-D-MINI EAN/GTIN: 4052568071691 |
| |
|
| | |
| Filtergröße = 40µm Anschlussverbindung = G1/8 Ablass-Typ = manuell Serie = D Durchflussrate max. = 1000l/min
Der Filter der Serie D von Festo hat eine Mini-Größe mit Metallschalenschutz, der manuell abgeführt wird. Er wird in vertikaler +/- 5°-Position mit Standard-Nenndurchflussmenge von 1000 l/min montiertUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Gehäuse aus Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Filtergröße: | 40µm | Anschlussverbindung: | G1/8 | Ablass-Typ: | manuell | Serie: | D | Durchflussrate max.: | 1000l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, 2030633, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, Festo, LF18DMINI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,75* | € 31,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,91* | € 37,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,76* | € 51,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,69* | € 58,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|