Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-1/8-D-MINI Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568071691
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159612
EAN/GTIN:
     4052568071691
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filter LF-1/8-D-MINI mit Schutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991519
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Lagertemperatur:
;; GC
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
PE
Kondensatablass:
manuell drehend
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,83*
€ 31,70*
2 Tage
23
€ 8,90*
ab € 29,00*
€ 37,69*
€ 8,95*
ab € 38,86*
€ 51,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,45*
€ 58,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.