Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-1/8-D-MINI LF-1/8-D-MINI (159612) Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017154
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159612
EAN/GTIN:
     4052568071691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
LF-1/8-D-MINI LF-1/8-D-MINI (159612) Filter
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Baureihe:
D
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge:
22 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.000 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
250 G | 0,4 KG
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, druckluftfilter 40µm, LF-1/8-D-MINI, Festo-Originalteile, Filter, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,83*
€ 31,70*
Lager 955
23
€ 8,90*
ab € 29,00*
€ 37,69*
€ 8,95*
ab € 38,86*
€ 51,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,45*
€ 58,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,4941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,1736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.