| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030664 Herst.-Nr.: FENG-63-160-KF EAN/GTIN: 4052568115333 |
| |
|
| | |
| Serie = Feng Modellnummer = 34515
Die Führungseinheit von Festo, die mit einer Kugelumlaufführung verwendet wird, dient zum Schutz vor Rotation und bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Seine Größe beträgt 63 und die Hubgröße 160 mm und wird in jeder beliebigen Position montiert.Frei von Kupfer und PTFE Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Serie: | Feng | Modellnummer: | 34515 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: führungszylinder, 2030664, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, FENG63160KF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,31* | € 727,17* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,30* | € 756,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 682,93* | € 762,26* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 829,77* | € 932,68* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 967,70* | € 1.043,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|