| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312527 Herst.-Nr.: 34515 EAN/GTIN: 4052568115333 |
| | |
|
| | |
| Führungseinheit FENG-63-160-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=63, Hub=160 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Innengewinde | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Kugelumlaufführung | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Typ-Kurzzeichen: | FENG | Werkstoff Führungselement: | Vergütungsstahl | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Jochplatte: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,88* | € 726,88* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 680,68* | € 756,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 679,95* | € 762,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 826,49* | € 932,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 973,38* | € 1.043,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|