Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FENG-63-160-KF FENG-63-160-KF (34515) Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001148
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34515
EAN/GTIN:
     4052568115333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Linear-Führungseinheit
führungszylinder festo
FENG-63-160-KF FENG-63-160-KF (34515) Führungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Hub:
160 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Max. Kraft Fy:
1.260 N
Max. Kraft Fy statisch:
1.600 N
Max. Kraft Fz:
1.260 N
Max. Kraft Fz statisch:
1.600 N
Max. Moment Mx:
75 NM
Max. Moment Mx statisch:
95 NM
Max. Moment My:
90 NM
Max. Moment My statisch:
115 NM
Max. Moment Mz:
90 NM
Max. Moment Mz statisch:
115 NM
Verschiebekraft:
15 N
Produktgewicht:
6.194 G | 5 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder, FENG-63-160-KF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,88*
€ 726,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,68*
€ 756,52*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 679,95*
€ 762,07*
Frei Haus
ab € 826,49*
€ 932,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 973,38*
€ 1.043,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,07*
€ 906,8633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,99*
€ 884,1581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,79*
€ 843,4601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,15*
€ 828,4185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,95*
€ 809,1405
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.