Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DFC 189453 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 4mm / Hub 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030736
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFC-4-15-P-GF
EAN/GTIN:
     4052568149987
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Hub = 15mm
Bohrung = 4mm
Serie = DFC
Ausführung = Zweifach
Modellnummer = 189453

Der Mini Guided Drive der Serie DFC von Festo verfügt über keine Erfassungsmöglichkeit mit Gleitführung, die über eine flexible Dämpfungsplatte verfügt, um Geräusche während des Betriebs zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern. Der Kolbendurchmesser beträgt 4 mm mit einer Hublänge von 15 mm und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -5 bis 60 °C. Schwerpunkt Abstand von Arbeitslast zu Gabelplatte 5 mm
Weitere Informationen:
Hub:
15mm
Bohrung:
4mm
Serie:
DFC
Ausführung:
Zweifach
Modellnummer:
189453
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, 2030736, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFC415PGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 294,53*
€ 340,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,68*
€ 350,69*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,21*
€ 363,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 343,55*
€ 405,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 400,07*
€ 460,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.