| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030914 Herst.-Nr.: LN-63 EAN/GTIN: 4052568000875 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 63mm Serie = LN-63
Der Festo Gabelkopffuß LN-63 für die Festo Schwenkmontage von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Es hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 1, die eine geringe Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 63 Basierend auf der Norm ISO 15552 (früher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) Umgebungstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 150 °C. Produktgewicht: 545 g. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 63mm | Serie: | LN-63 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2030914, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, LN63, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,93* | € 30,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,30* | € 30,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 23,36* | € 30,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,23* | € 35,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,11* | € 40,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|