| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70017785 Herst.-Nr.: 5150 EAN/GTIN: 4052568000875 |
| | |
|
| | |
| Lagerbock LN-63 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=63, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=545 giedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=545 g Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | LN | Werkstoff Befestigung: | Kugelgraphitguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LN-63|Lagerbock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,78* | € 30,08* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,47* | € 30,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 23,30* | € 30,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,23* | € 35,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,28* | € 40,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|