Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Gabelkopf LQG-40 zur Verwendung mit SGS-Rod Eye für 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030915
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LQG-40
EAN/GTIN:
     4052568009571
Suchbegriffe:
Gabelkopf
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Passend für Bohrungsgröße = 40mm
Zur Verwendung mit = SGS-Rod Eye
Serie = LQG-40
Produkttyp = Rechtwinkliger Gabelkopffuß

Festo Ring abgewinkelter Gabelfuß - LQG-40 Wir stellen vor: Unser Festo Ring Abgewinkelter Gabelfuß, ein Zubehör zur Unterstützung Ihrer pneumatischen Betätigungselemente, und ist Teil der Kernproduktserie von Festo. Dieser Fuß ist auch Teil ihrer vereinfachten Bewegungsreihe. Falsche oder qualitativ hochwertige Gabelkopfmontage kann zu ungleichmäßiger Belastung führen. Es gibt mehrere Festo Clevis Fußprodukte mit einer Reihe von Spezifikationen hier bei RS Components, um Ihren industriellen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist wichtig, sie an die richtigen Zylinder, Anwendungen und Zubehörteile anzupassen, um ein Höchstmaß an Produktivität zu get und keine Schäden an Ihren pneumatischen Betätigungselementen zu verursachen. • hauptsächlich aus Stahl • Umgebungstemperatur von -40 °C bis 150 °C. • Kann in jeder beliebigen Position montiert werden • Größe 40 • 369g Gewicht • frei von Kupfer und PTFE bei RoHS • Für den Einsatz mit SGS-Stangenöse Merkmale und Vorteile der Serie Simplified Motion Die vereinfachte Bewegungsreihe kombiniert Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierungsaufgaben. Die Serie Simplified Motion umfasst eine Reihe von integrierten Antrieben, die die perfekte Lösung für diejenigen sind, die eine elektrische Alternative zu einfachen Bewegungs- und Positionierungsaufgaben zu herkömmlichen elektrischen Antriebssystemen suchen, die in der Regel komplex und überkompliziert sind.• Beinhält IO-Link und Digital E/A (DIO), sodass Sie keine Software in Ihrem Betrieb benötigen. Dieses Design basiert einfach auf ″Plug and work″ • Das Stecker- und Funktionsprinzip ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, alle Parameter sind manuell direkt am Betätigungselement einstellbar - keine Software erforderlich • Jedes Laufwerk wurde für eine einfache Bewegung zwischen zwei Laufwerken entwickelt Zwei Endpositionen • Bietet dem Benutzer eine Komplettlösung mit integriertem Betätigungselement, Motor und Servotreiber • Entwickelt für Schwenkaufgaben, auch für Anwendungen mit hohen Lasten • verfügt über eine Hohlwelle für den integrierten Kanal für Kabel und Schläuche • Standardisierte Montageschnittstelle, die für den direkten Anschluss an die elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS vorgesehen ist • Integrierte Endpositionserfassung • Produkte der Serie Simplified Motion: Benötigt keinen externen Servoantrieb oder keinen Schaltschrank für die Installation Sagen Sie Ja zur Festo Simplified Motion Serie • integriert - Die integrierte Elektronik im Antrieb ist das Herzstück der Simplified Motion Serie • Einfach - Zur Inbetriebnahme einfach alle relevanten Parameter direkt am Antrieb einstellen (Geschwindigkeit und Kraft, Referenzendposition und Dämpfung, manuelle Bedienung) • Standardisiert - Elektrische Verbindung über M12-Steckerdesign (4-polig: Stromversorgung für den Motor, 8-poliges Logik-Steuersignal, Sensorsignal und Leistung für die integrierte Elektronik) • Verbunden - Nutzung erweiterter Funktionen über IO-Link möglich (Bewegungsparameter können aus der Ferne eingestellt werden, Kopier- und Sicherungsfunktion zur Übertragung von Parametern und Lesefunktion für erweiterte Prozessparameter)
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
40mm
Zur Verwendung mit:
SGS-Rod Eye
Serie:
LQG-40
Produkttyp:
Rechtwinkliger Gabelkopffuß
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Zylinder-Fußbefestigung, gabelkopf festo m12, iso zylinder, iso-zylinder festo, 2030915, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, LQG40, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,37*
€ 77,50*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,21*
€ 77,59*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 63,10*
€ 79,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,35*
€ 82,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,78*
€ 92,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.