Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DHRS Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Radial, 8 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2031473
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DHRS-40-A
EAN/GTIN:
     4052568229634
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Radial
Ausführung = Zweifach
Serie = DHRS
Betriebsdruck max. = 8 bar

Der Festo Radialgreifer DHRS-40-A zeigt Öffnungs- und Schließzeiten [Ms] bei Raumtemperatur bei einem Betriebsdruck von 6 bar an, wobei der Greifer horizontal montiert ist und keine zusätzlichen Greiferfinger (Mittelwerte abgebildet) vorhanden sind. Die Greifer müssen für größere anliegende Lasten gedrosselt werden. Öffnungs- und Schließzeiten müssen dann entsprechend angepasst werden.Größe = 40 Max. Austauschgenauigkeit =< 0,2 mm Max. Öffnungswinkel = 180 Grad Rotationssymmetrisch =< 0,2 mm Wiederholgenauigkeit, Greifer=< = 0,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Radial
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DHRS
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, 2031473, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, Festo, DHRS40A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 564,73*
€ 642,77*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,08*
€ 726,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,14*
€ 754,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 759,28*
€ 865,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 890,05*
€ 970,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,93*
€ 1.030,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,32*
€ 1.010,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,90*
€ 967,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,28*
€ 915,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,28*
€ 903,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.