Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHRS-40-A Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHRS-40-A Radialgreifer
Bild für DHRS-40-A Radialgreifer
Herstellerlogo für DHRS-40-A Radialgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322846
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1310166
EAN/GTIN:
     4052568229634
Datenblatt DE für DHRS-40-A Radialgreifer
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
Radialgreifer DHRS-40-A Baugröße=40, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,1 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Radial
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991894
Typ-Kurzzeichen:
DHRS
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, DHRS-40-A|Radialgreifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 564,73*
€ 642,77*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,08*
€ 726,23*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,14*
€ 754,87*
Frei Haus
ab € 759,28*
€ 865,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 890,05*
€ 970,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,87*
€ 898,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,22*
€ 883,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,06*
€ 835,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,38*
€ 819,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,14*
€ 797,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.