Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.95mm Düse, 21.8l/min, bis 3.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036254
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
EAN/GTIN:
     4052568171933
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 21.8l/min
Vakuumdruck max. = 3.5bar
Düsendurchmesser = 0.95mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Die Festo VN-Serie von Vakuumgeneratorenserie wird mit integriertem Vakuumschalter verwendet, der eine hohe Saugleistung und eine Breite von 18 mm mit T-Form mit Steckverbinder und offenem Schalldämpfer bietet. Die Nenndüsengröße beträgt 0,95 mm mit maximaler Saugleistung von 21,8 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C. Schutzklasse IP40
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
21.8l/min
Vakuumdruck max.:
3.5bar
Düsendurchmesser:
0.95mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2036254, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN10HT4PQ2VQ2O2P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 122,34*
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 100,57*
€ 122,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 128,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 165,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.