Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuumsaugdüse
Bild für VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327164
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536805
EAN/GTIN:
     4052568171933
Datenblatt DE für VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Ejektor Pneumatik
Vakuumsaugdüse VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=16 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)liebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Bauart Schalldämpfer:
offen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Ejektorcharakteristik:
Standard
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Induktive Schutzbeschaltung:
angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen
Integrierte Funktion:
Vakuumschalter
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Langzeitdrift:
±0,5 % FS max.
Messgröße:
Relativdruck
Messprinzip:
piezoresistiv
Messverfahren:
relativ
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Reinigungsempfehlung:
Seifenlauge
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert mit variabler Hysterese
Schaltzustandsanzeige:
LED
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991917
Typ-Kurzzeichen:
VN
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Vakuumanschluss:
QS-6
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Gehäuse:
POM-verstärkt
Werkstoff Lichtleiter:
PC
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Steckergehäuse:
verchromt und vernickelt
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Tastenfeld:
POM
Werkstoff Verschraubung:
vernickelt
Zulassung:
RCM Mark
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P|Vakuumsaugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 122,34*
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 100,57*
€ 122,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 128,21*
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 165,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.