Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatikregler G3/8 0.5bar 12bar 21bar 22000l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036568
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS12-LR-G-D7-LD-AS
EAN/GTIN:
     4052568172237
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G3/8
Ausgangsdruck max. = 12bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 21bar
Serie = ms
Durchflussmenge typ. = 22000l/min
Modellnummer = 537148

Der Festo Druckregler MS12-LR-G-D7-LD-AS mit 12 bar maximalem Ausgangsdruck, mit Manometer, verriegelbarem Reglerkopf, Durchflussrichtung: Von links nach rechts. Auch für Frontplattenmontage geeignet, verfügt er über zwei Manometer-Anschlüsse für verschiedene Montageoptionen. Gute Regeleigenschaften mit minimaler Druckhysterese.Größe 12 Serie MS Betätigungselementverriegelung (* Drehknopf mit Verriegelung, * mit Zubehör, verriegelbar) Montageposition beliebig Designstruktur Vorgesteuerte Membranregler
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/8
Ausgangsdruck max.:
12bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
21bar
Serie:
ms
Durchflussmenge typ.:
22000l/min
Modellnummer:
537148
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, 2036568, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, MS12LRGD7LDAS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 226,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 232,77*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 210,53*
€ 247,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 292,16*
€ 335,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 324,17*
€ 380,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,93*
€ 450,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,19*
€ 435,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.