Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LR-G-D7-LD-AS Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568172237
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537148
EAN/GTIN:
     4052568172237
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregelventil MS12-LR-G-D7-LD-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=12, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Membranregelventil
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
12
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Haltewinkel
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991558
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
;; L2
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Membran:
NBR
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Vordruckkompensation | mit Sekundärentlüftung | mit Rückstromverhalten
Max. Druckhysterese:
|BAR
Werkstoff Feder:
Federstahl
Druckregelbereich:
;; BAR
Werkstoff Abdeckung:
PA
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung | mit Zubehör schliessbar
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
MS
Werkstoff Bedienteil:
PA-verstärkt | POM
Durchfluss Sekundärentlüftung:
|L2
Werkstoff Deckel unten:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Ventilstößel:
Aluminium-Knetlegierung | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 226,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 232,77*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 210,53*
€ 247,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 292,16*
€ 335,21*
Frei Haus
ab € 324,17*
€ 380,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.