| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038166 Herst.-Nr.: VAS-8-M5-SI-B EAN/GTIN: 4052568061937 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 8mm Pad-Typ = Flach Serie = VAS Haltekraft = 2.6N
Der Saugnapf von Festo ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 35 mm und ein Saugnapfvolumen von 9,8 cm3. Er hat eine Position der Verbindung Top mit Haltekraft 59N und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 8mm | Pad-Typ: | Flach | Serie: | VAS | Haltekraft: | 2.6N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger festo, balgsauger, sauggreifer festo, 2038166, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VAS8M5SIB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,15* | € 10,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,96* | € 11,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 8,40* | € 11,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,53* | € 13,09* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,41* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|