Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS-8-M5-SI-B VAS-8-M5-SI-B (1377781) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036438
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1377781
EAN/GTIN:
     4052568061937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VAS-8-M5-SI-B VAS-8-M5-SI-B (1377781) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Höhenausgleich Sauger:
0,9 MM
Nennweite:
2,0 MM
Sauger-Durchmesser:
8 MM
Sauger-Volumen:
0,095 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund flach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-40 bis 200 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
2,60 N
Produktgewicht:
2 G | 0,0015 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M5
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger festo, balgsauger, sauggreifer festo, VAS-8-M5-SI-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 10,80*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,96*
€ 11,03*
Lager 955
123
€ 8,90*
ab € 8,35*
€ 11,32*
€ 8,95*
ab € 9,56*
€ 13,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,39*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.