Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038183
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSF-3/8-12-B-20
EAN/GTIN:
     4052568024383
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Stecker A = G3/8 Buchse
Stecker B = 12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Modellnummer = 130717
Chemikalienbeständig = Nein

Der Saugnapf von Festo ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 120 mm und ein Saugnapfvolumen von 14,445 cm3. Er hat eine Position der Verbindung Top mit Haltekraft 162,5N und ist in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Stecker A:
G3/8 Buchse
Stecker B:
12-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Modellnummer:
130717
Chemikalienbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftsteckverbinder festo, pneumatische rohrkupplung, aufschraubverbindung g 3/8, 2038183, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSF3812B20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 50,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 44,42*
€ 58,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 54,75*
€ 70,40*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 65,11*
€ 82,25*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 97,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,61*
€ 116,1559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,02*
€ 114,2638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,81*
€ 108,0639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,21*
€ 104,9699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,14*
€ 102,5066
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,26*
€ 93,1294
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.