Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSF-3/8-12-B-20 Steckverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568024383
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130717
EAN/GTIN:
     4052568024383
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Steckverschraubung QSF-3/8-12-B-20 gerade Form; mit Außensechskant; Innengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 20 Stück
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
QSF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing | vernickelt
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Standard
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Farbe Lösering:
blau
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftsteckverbinder festo, pneumatische rohrkupplung, aufschraubverbindung g 3/8, QSF-3/8-12-B-20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 50,13*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 44,42*
€ 58,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 54,75*
€ 70,40*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 65,11*
€ 82,25*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 97,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,27*
€ 69,3413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.