Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSF-3/8-12-B-20 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSF-3/8-12-B-20 Steckverschraubung
Bild für QSF-3/8-12-B-20 Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSF-3/8-12-B-20 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326067
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130717
EAN/GTIN:
     4052568024383
Datenblatt DE für QSF-3/8-12-B-20 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Steckverschraubung QSF-3/8-12-B-20 gerade Form; mit Außensechskant; Innengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 20 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSF
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftsteckverbinder festo, pneumatische rohrkupplung, aufschraubverbindung g 3/8, QSF-3/8-12-B-20|Steckverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 50,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 44,42*
€ 58,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 54,75*
€ 70,40*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 65,11*
€ 82,25*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 97,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.002,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.