| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038205 Herst.-Nr.: VAS-100-1/4-NBR EAN/GTIN: 4052568023119 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 100mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = NBR Anschlusstyp = G1/4 Serie = VAS Haltekraft = 397N Gewindeanschluss Größe = G 1/4 Material = NBR
Der Festo-Saugnapf wird mit einem Dichtring mit einer Größe von 7 mm und einem effektiven Saugdurchmesser von 125 mm und einer Anschlussposition Top verwendet.Umgebungstemperatur: -20 bis 80 °C. Saugnapfdurchmesser: 125 mm Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 100mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | NBR | Anschlusstyp: | G1/4 | Serie: | VAS | Haltekraft: | 397N | Gewindeanschluss Größe: | G 1/4 | Material: | NBR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038205, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VAS10014NBR, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,14* | € 20,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,97* | € 20,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,22* | € 21,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,75* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|