Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS-100-1/4-NBR VAS-100-1/4-NBR (34586) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008316
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34586
EAN/GTIN:
     4052568023119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VAS-100-1/4-NBR VAS-100-1/4-NBR (34586) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Nennweite:
4,0 MM
Sauger-Durchmesser:
100 MM
Anschlusslage:
oben
Saugerform:
rund flach
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
397,00 N
Vakuumanschluss:
G1/4
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
70 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Sauger:
NBR
Wirksamer Saugdurchmesser:
85,0 MM
Abreißkraft bei 70 % Vakuum:
397,00 N
Befestigungsgewinde:
G1/4
Saugerbefestigung:
G 1/4
Produktgewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, VAS-100-1/4-NBR, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,17*
€ 20,33*
Lager 955
200
€ 8,90*
ab € 15,98*
€ 20,84*
€ 8,95*
ab € 18,23*
€ 24,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,74*
€ 28,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.