| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038289 Herst.-Nr.: ESS-80-SN EAN/GTIN: 4052568078669 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 80mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = NBR Serie = ESS Haltekraft = 309.7N
Der Festo Saugnapf ESS-100-SF ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 460 mm und eine Nenngröße von 6 mm.Saugnapfdurchmesser = 100 mm Saugnapfvolumen = 29,779 cm3 Anschlussposition = Top Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 80mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESS | Haltekraft: | 309.7N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger nbr, balgsauger, flachsauger festo, 2038289, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS80SN, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,36* | € 36,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,23* | € 38,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,13* | € 40,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,17* | € 50,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,46* | € 57,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|