Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Flach Saugnapf, Festo Serie ESS, Ø 6mm, Haltekraft 1.1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038310
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESS-6-SN
EAN/GTIN:
     4052568041915
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 6mm
Pad-Typ = Flach
Pad-Material = NBR
Serie = ESS
Haltekraft = 1.1N

Der Festo Saugnapf ESS-15-EU ist leicht austauschbar. Der minimale Werkstückradius 20 mm und die Nenngröße 2 mm.Saugnapfdurchmesser = 15 mm Saugnapfvolumen = 0,35 cm3 Anschlussposition = Top
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
6mm
Pad-Typ:
Flach
Pad-Material:
NBR
Serie:
ESS
Haltekraft:
1.1N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger nbr, balgsauger, flachsauger festo, 2038310, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESS6SN, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 8,90*
ab € 4,61*
€ 6,53*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 6,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 8,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 7,29*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.