| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038360 Herst.-Nr.: ESV-30-CS EAN/GTIN: 4052568043636 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 30mm Pad-Typ = Balg Pad-Material = Silikon Serie = ESV Haltekraft = 20.8N
Die Festo Saugnapfschale ESS-40-CN ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 100 mm und eine Nenngröße von 3 mm.Saugnapfdurchmesser = 40 mm Saugnapfvolumen = 19,72 cm3 Saugnapfhöhenkompensator = 12,8 mm Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 30mm | Pad-Typ: | Balg | Pad-Material: | Silikon | Serie: | ESV | Haltekraft: | 20.8N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, silikon balgsauger, balgsauger, sauggreifer festo, 2038360, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV30CS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,06* | € 19,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,51* | € 20,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,70* | € 21,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,84* | € 26,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,73* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|