Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-30-CS ESV-30-CS (191074) Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008159
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191074
EAN/GTIN:
     4052568043636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESV-30-CS ESV-30-CS (191074) Vakuumsaugnapf
Weitere Informationen:
Sauger-Durchmesser:
30 MM
Sauger-Volumen:
9,470 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-30 bis 180 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
20,8 N
Produktgewicht:
5,8 G | 0,0068 KG
Farbe:
transparent
Shore-Härte:
50 ± 5
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
VMQ (Silikon)
Min. Werkstückradius R:
80 MM
Höhenausgleich Sauger:
10,5 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, silikon balgsauger, balgsauger, sauggreifer festo, ESV-30-CS, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 15,15*
€ 19,62*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,53*
€ 20,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,60*
€ 21,34*
€ 8,95*
ab € 17,74*
€ 23,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,77*
€ 30,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.