Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CRQSY Y-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038842
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRQSY-10
EAN/GTIN:
     4052568116347
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 10-mm-Steckanschluss
Stecker B = 10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = CRQSY
Stecker C = Steckmontage 10 mm
Modellnummer = 130659

Der Beschriftungsetikettenhalter von Festo verwendet eine Korrosionswiderstandsklassifizierung für 2 mäßige Korrosionsbeanspruchung.Produktgewicht: 10 g.
Weitere Informationen:
Stecker A:
10-mm-Steckanschluss
Stecker B:
10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
CRQSY
Stecker C:
Steckmontage 10 mm
Modellnummer:
130659
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, 2038842, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQSY10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 93,28*
€ 114,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 134,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 141,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 144,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 135,42*
€ 163,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.