Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQSY-10 CRQSY-10 (130659) Y-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014007
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130659
EAN/GTIN:
     4052568116347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
CRQSY-10 CRQSY-10 (130659) Y-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
5,6 MM
Einbaulage:
beliebig
Bauform:
Y-Form
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-15 bis 120 GC
Produktgewicht:
52,0 G | 0,055 KG
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anzahl Abgänge:
2
Anzahl Zuleitungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, CRQSY-10, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen, Y-Steckverbindungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 93,28*
€ 114,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 134,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 141,58*
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 144,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 135,42*
€ 163,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,7429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,7917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,9492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,8429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,0032
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.