Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQSY-10 Y-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRQSY-10 Y-Steckverbindung
Bild für CRQSY-10 Y-Steckverbindung
Herstellerlogo für CRQSY-10 Y-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70328849
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130659
EAN/GTIN:
     4052568116347
Datenblatt DE für CRQSY-10 Y-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Y-Steckverbindung CRQSY-10 Edelstahlausführung; Y-Form; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
Y-Form
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
CRQSY
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 93,28*
€ 114,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 134,16*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 141,58*
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 144,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 135,42*
€ 163,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.