Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DGSL 544016 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 30mm, bis 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039408
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGSL-20-30-P1A
EAN/GTIN:
     4052568183592
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Hub = 30mm
Bohrung = 25mm
Serie = DGSL
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar
Modellnummer = 544016

Das doppeltwirkende Mini-Schiebebetätigungselement der Festo-Serie DGSL hat eine flexible Dämpfung auf beiden Seiten ohne metallische Endposition über Positionserfassung. Der einstellbare Endpositionsbereich/die vordere Länge des Betätigungselements 50,5 mm und die hintere Länge 49,5 mm. Dies verfügt außerdem über eine äußerst genaue Durable Kugelkäfigführungsstruktur.Kolbendurchmesser = 25 mm Betriebsart der Antriebseinheit = Gabel
Weitere Informationen:
Hub:
30mm
Bohrung:
25mm
Serie:
DGSL
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Modellnummer:
544016
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo dfm-25-20, führungszylinder festo, führungszylinder, 2039408, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DGSL2030P1A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 490,59*
€ 568,14*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,90*
€ 655,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 595,26*
€ 684,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 663,16*
€ 771,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,87*
€ 918,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,46*
€ 902,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,22*
€ 851,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,25*
€ 802,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.