Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DGSL 544004 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 150mm, bis 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039415
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGSL-16-150-Y3A
EAN/GTIN:
     4052568183479
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Hub = 150mm
Bohrung = 20mm
Serie = DGSL
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar
Modellnummer = 544004

Das doppeltwirkende Mini-Schiebebetätigungselement der Festo DGSL-Serie verfügt über einen hydraulischen Stoßdämpfer auf beiden Seiten zur Positionserfassung, der außerdem eine äußerst genaue, Durable Kugelkäfigführung und eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit bietet. Der einstellbare Endpositionsbereich des Betätigungselements/die vordere Länge 71,5 mm und die hintere Länge 38,5 mm.Kolbendurchmesser = 20 mm Betriebsart der Antriebseinheit = Gabel
Weitere Informationen:
Hub:
150mm
Bohrung:
20mm
Serie:
DGSL
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Modellnummer:
544004
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, führungszylinder dfm-20-30, 2039415, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DGSL16150Y3A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,96*
€ 887,25*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 802,13*
€ 888,15*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,67*
€ 1.012,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 973,09*
€ 1.055,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.075,13*
€ 1.181,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,64*
€ 1.406,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,90*
€ 1.398,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,23*
€ 1.360,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,67*
€ 1.290,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,13*
€ 1.279,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.